{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | T | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 45 m/min - 260 m/min | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Radij rezila R | 0,4 mm | |
Zvrst | IC8250 | |
Toleranca širine zareze w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,4 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,18 mm/v - 0,24 mm/v | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,09 mm/v - 0,15 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273409 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 7291075488395 |