{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | F | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 140 m/min | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Radij rezila R | 0,4 mm | |
Zvrst | IC830 | |
Toleranca širine zareze w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 2,4 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,18 mm/v - 0,24 mm/v | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,09 mm/v - 0,15 mm/v | |
Podajanje za aksialno zarezovanje | 0,1 mm/v - 0,24 mm/v | |
Podajanje za plano struženje | 0,15 mm/v - 0,3 mm/v | |
Globina reza ap min | 0,5 mm | |
Globina reza ap maks | 2,4 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | HELI-GRIP | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | GRIP 4004Y IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273405 4/0,4 | |
EAN/GTIN | 7291075029048 | |
Številka proizvajalca | 6200437 |