HELIGRIP rezalni vložki 5/0,8 mm

Št. art.: 273403 5/0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov F
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 45 m/min - 260 m/min
    Širina zareze w 5 mm
    Radij rezila R 0,8 mm
    Zvrst IC8250
    Toleranca širine zareze w 0,05 mm
    INSL 19 mm
    Globina reza ap 1 mm - 3 mm
    Podajanje za obračanje 0,23 mm/v - 0,35 mm/v
    Podajanje za zarezovalno struženje 0,11 mm/v - 0,21 mm/v
    Podajanje za aksialno zarezovanje 0,12 mm/v - 0,24 mm/v
    Podajanje za plano struženje 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
    Globina reza ap min 1 mm
    Globina reza ap maks 3 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Serija HELI-GRIP
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Oznaka proizvajalca GRIP 5008Y IC8250
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273403 5/0,8
    EAN/GTIN 7291075028942
    Številka proizvajalca 6200418

    Opis

    Izvedba:

    Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

    Uporaba:

    Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

    Primerno za:

    Nosilci rezil art. 273766273768.

    Opomba:

    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico