Ploščica za odrezovanje desna 4,1 mm

Št. art.: 273160 4,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,00 € / kos
  • od 10 kos
    12,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 4,1 mm
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7135
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic desni
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273160 4,1
    EAN/GTIN 4045197143297
    Številka proizvajalca 273160 4,1

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    200
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico