Ploščica za odrezovanje desna 2,2 mm

Št. art.: 273160 2,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,56 € / kos
  • od 10 kos
    11,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.206 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2,2 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7135
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic desni
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273160 2,2
EAN/GTIN 4045197143273

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja