{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4,1 mm | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7035 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | desni | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273150 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197143259 | |
Številka proizvajalca | 273150 4,1 |