Nož za notranje struženje 16/16 mm

Št. art.: 272185 16/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem ne
⌀ držala DS 16 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 10,25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura nadomestnih delov 279981 2
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272185 16/16
EAN/GTIN 4045197983084
Številka proizvajalca 272185 16/16

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona 1,5°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico