{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ držala DS | 25 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30 mm | |
Srednji premik L3 | 16,3 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Garnitura nadomestnih delov | 279981 2 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 272185 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983206 | |
Številka proizvajalca | 272185 25/16 |