Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5° 32/11 mm

Št. art.: 272091 32/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem ne
⌀ držala DS 16 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 16 mm
Srednji premik L3 8,9 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 0,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272091 32/11
EAN/GTIN 4045197645470
Številka proizvajalca 272091 32/11

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.