Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5° 25/11 mm

Št. art.: 272091 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem ne
⌀ držala DS 12 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 7,3 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 0,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272091 25/11
EAN/GTIN 4045197645456
Številka proizvajalca 272091 25/11

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.