Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, levo, Velikost držala / ploščice L: 20/11mm

Št. art.: 271996 20/11
Popust
109,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271996 20/11
EAN/GTIN 4045197954787
Številka proizvajalca 271996 20/11