{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 4 | |
Kot naklona | 1,5 stopinj | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271996 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197954770 | |
Številka proizvajalca | 271996 16/11 |