• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desno, Velikost držala / ploščice L: 8/11mm

Št. art.: 271995 8/11
Popust
88,11 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 8 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 8 mm
Dolžina glave L1 17,5 mm
Celotna dolžina L 136,4 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271995 8/11
EAN/GTIN 4045197954589
Številka proizvajalca 271995 8/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com