• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desno, Velikost držala / ploščice L: 12/11mm

Št. art.: 271995 12/11
Popust
103,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 17,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 4
Kot naklona 1,5 stopinj
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 271995 12/11
EAN/GTIN 4045197954701
Številka proizvajalca 271995 12/11