{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 1,5 mm | |
Zvrst | HB7125 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Debelina | 3,6 mm | |
Velikost ploščice L | 16 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | zunaj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270704 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197453068 | |
Številka proizvajalca | 270704 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
635 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.132 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
915 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.211 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Korak navoja | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Velikost ploščice L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7125 | HB7010 | HB7020 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Debelina | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | Polni profil | Polni profil | Polni profil | Polni profil | Polni profil |