Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna 0,75 mm

Št. art.: 270704 0,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,94 € / kos
  • od 10 kos
    19,95 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kakovost: DIN 13 6g
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 0,75 mm
Zvrst HB7125
Kakovost DIN 13 6g
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba zunaj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270704 0,75
EAN/GTIN 4045197453020
Številka proizvajalca 270704 0,75

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60° za zunanji navoj po DIN/ISO R 262 (DIN 13) tolerančni razred 6g.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico