{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Korak | 1,5 mm | |
f | 2,95 mm | |
t | 0,974 mm | |
S | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270665 8/M10 | |
EAN/GTIN | 2050002079281 |