{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za izvrtine od ⌀ Dmin | 4,8 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Korak | 1 mm | |
f | 2,25 mm | |
t | 0,65 mm | |
S | 0,6 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270665 5/M6 | |
EAN/GTIN | 2050002079267 |