{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AA3VX800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Uporabna dolžina | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
f | 2,45 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 1 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270619 5,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066694 | |
Številka proizvajalca | A05.0200.15.52GL X800 |