Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, levi 5,2/1 mm

Št. art.: 270619 5,2/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AA5PX800
    za izvrtine od ⌀ Dmin 5,2 mm
    Uporabna dolžina 15,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    z notranjim hlajenjem ne
    f 2,45 mm
    maksimalna globina zarezovanja tmaks 1 mm
    Širina zareze w 1 mm
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270619 5,2/1
    EAN/GTIN 2050002066670
    Številka proizvajalca A05.0100.15.52GL X800

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    240
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Brez radija kota (z ostrim robom).
    Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico