{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | AKDCX800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 2 mm | |
Uporabna dolžina | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
f | 0,85 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 0,4 mm | |
Širina zareze w | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270609 2/0,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066328 | |
Številka proizvajalca | A04.0050.12.20GR X800 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |