Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, desni 3/0,7 mm

Št. art.: 270609 3/0,7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ACVHX800
za izvrtine od ⌀ Dmin 3 mm
Uporabna dolžina 12,2 mm
⌀ D 4 mm
z notranjim hlajenjem ne
f 1,35 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 0,6 mm
Širina zareze w 0,7 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270609 3/0,7
EAN/GTIN 2050002066335
Številka proizvajalca A04.0070.12.30GR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brez radija kota (z ostrim robom).
Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)