Nož za zarezovalno struženje utorov simturn AX, desni 5,2/1,5 mm

Št. art.: 270607 5,2/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AG38X800
za izvrtine od ⌀ Dmin 5,2 mm
Uporabna dolžina 10,2 mm
⌀ D 5 mm
z notranjim hlajenjem ne
f 2,45 mm
maksimalna globina zarezovanja tmaks 1 mm
Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270607 5,2/1,5
EAN/GTIN 2050002066243
Številka proizvajalca A05.0150.10.52GR X800

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Brez radija kota (z ostrim robom).
Rezalni material: X800 (naslednik rezalnega materiala GN39)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico