{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | ABY8X800 | |
za izvrtine od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Uporabna dolžina | 10,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 1,8 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 270607 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002066281 | |
Številka proizvajalca | A06.0200.10.62GR X800 |