Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN 6,2 mm

Št. art.: 270583 6,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AEWGCBN8
za izvrtine od ⌀ Dmin 6,2 mm
Uporabna dolžina 20,3 mm
⌀ D 6 mm
z notranjim hlajenjem ne
Radij R 0,2 mm
f 2,95 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,31 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270583 6,2
EAN/GTIN 2050002066014
Številka proizvajalca A06.1830.20.62.20YUR CBN8

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
H
90
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezalni material: CBN8

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico