Nož za kopirno struženje simturn AX, desni CBN 3,2 mm

Št. art.: 270583 3,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca AQ5QCBN8
    za izvrtine od ⌀ Dmin 3,2 mm
    Uporabna dolžina 20,3 mm
    ⌀ D 4 mm
    z notranjim hlajenjem ne
    Radij R 0,15 mm
    f 1,45 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 0,16 mm
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270583 3,2
    EAN/GTIN 2050002065987
    Številka proizvajalca A04.1815.20.32.15YUR CBN8

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 67 HRC
    H
    90
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezalni material: CBN8

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico