Vpenjalno držalo simturn AX D = 6 mm 25 mm

Št. art.: 270541 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AGFG
z notranjim hlajenjem da
L1 110 mm
Vpenjalni vijak 279710 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270541 25
EAN/GTIN 2050002065260
Številka proizvajalca A06.0025

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico