Vpenjalno držalo simturn AX D = 6 mm, ⌀ držala d/⌀ izvrtine d1: 12mm

Št. art.: 270541 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d/⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AE6Z
Notranje hlajenje da
L1 70 mm
Vpenjalni vijak 279710 1
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270541 12
EAN/GTIN 2050002065239
Številka proizvajalca A06.0012
Proizvajalec SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Uporaba:

Pri vseh standardnih uporabah.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico