Nož za notranje struženje MINCUT 12/10 mm

Št. art.: 270420 12/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MINCUT
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Velikost ploščice 10 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    Srednji premik L3 11,2 mm
    Širina funkcije f1 2,4 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    ⌀ hlajenja d5 6 mm
    Radialna širina f2 5,5 mm
    Dolžina glave L2 17,2 mm
    Radij R 4,6 mm
    Oznaka proizvajalca MIFHR 12C-10
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270420 12/10
    EAN/GTIN 7291075262407
    Številka proizvajalca 2801704

    Opis

    Uporaba:

    Za aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje v območju premera 8–17 mm.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 270422270429.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico