Mikro nož za aksialno zarezovanje, zunanji, desni 6,2/2,5 mm

Št. art.: 270350 6,2/2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin/W (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Micro
    Minimalni ⌀ Dmin 6,2 mm
    Prevesna dolžina L1 15 mm
    ⌀ držala d 6 mm
    Središčna razdalja konic L3 2,95 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 5 mm
    Radij R 0,1 mm
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270350 6,2/2,5
    EAN/GTIN 4045197467140
    Številka proizvajalca 270350 6,2/2,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    Jeklo < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Uporaba:

    Za nosilce rezil art. 270200270204.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "Micro" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico