{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A16Q SCLCR/L09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 18 mm | |
Srednji premik L3 | 9 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15 mm | |
Dolžina glave L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 269984 16/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786849 | |
Številka proizvajalca | 269984 16/09 |