Vpenjalni vijak, Tip: 1

Št. art.: 269023 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX8
Navoj M2,5
Dolžina L 5,5 mm
Zatezni moment 1,3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269023 1
EAN/GTIN 4251414904354
Številka proizvajalca 269023 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico