Vpenjalni vijak 4

Št. art.: 269023 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon TX15
    Navoj M4
    Dolžina L 14 mm
    Zatezni moment 2 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 269023 4
    EAN/GTIN 4251414904385
    Številka proizvajalca 269023 4

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico