{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TOGX 090204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | BK8430 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Cepilni kot | 14 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 120 m/min - 180 m/min | |
Prevleka | prevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268868 BK8430 | |
EAN/GTIN | 4047109201507 | |
Številka proizvajalca | W57 14140.048430 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOGX 090204, nevtralna, W57, Zvrst: BK8430
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
19,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
583 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
429 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.117 kosov na zalogi
5,75 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.062 kosov na zalogi
7,45 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TOGX 090204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Zvrst | BK8430 | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 330 m/min |