Rezalna obračalna ploščica za struženje TCMT 110204, za gladilno obdelavo, Zvrst: HB7010-1

Št. art.: 260952 HB7010-1
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,48 € / kos
  • od 10 kos
    7,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 110204
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260952 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780683
Številka proizvajalca 260952 HB7010-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.