TCMT 110204 CU7010

Št. art.: 260952 CU7010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,32 € / kos
  • od 10 kos
    6,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
617 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 110204
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst CU7010
    Rezalni material Cermet
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov SS
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 210 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 80 m/min - 140 m/min
    Prevleka neprevlečeni
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260952 CU7010
    EAN/GTIN 4045197670724
    Številka proizvajalca 260952 CU7010

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico