Nož za notranje struženje, jeklo 5/S4 mm

Št. art.: 268717 5/S4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 5 mm
Velikost ploščice 4 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A05X SCLDR/LS4
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5,78 mm
Srednji premik L3 2,95 mm
Višina vpenjanja L2 4,6 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268717 5/S4
EAN/GTIN 4045197923721
Številka proizvajalca 268717 5/S4

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.