{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Velikost ploščice | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH06X SCLDR/LS4 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CDCT S4010. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 6,92 mm | |
Srednji premik L3 | 3,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 5,54 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 10 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268706 50/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197591968 |