Nož za notranje struženje HSS 50/S4 mm

Št. art.: 268702 50/S4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 6 mm
    Velikost ploščice 4 mm
    Vrsta uporabe desni
    Globina notranjega struženja do 5×D
    Rezalni material HSS
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala AH06X SCLDR/LS4
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CDCT S4010.
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 6,92 mm
    Srednji premik L3 3,5 mm
    Višina vpenjanja L2 5,54 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 10
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268702 50/S4
    EAN/GTIN 4045197591920
    Številka proizvajalca 268702 50/S4

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico