TDAT 070102 HB7410

Št. art.: 268630 HB7410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,62 € / kos
  • od 10 kos
    13,85 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TDAT 070102
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7410
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba Ti
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov TIS
    Globina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 40 m/min - 90 m/min
    Prevleka TiN
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268630 HB7410
    EAN/GTIN 4062406057800
    Številka proizvajalca 268630 HB7410

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico