Nož za notranje struženje HM 85/07 mm

Št. art.: 268826 85/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Previsna dolžina/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08K STLDR/L07
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TDAT 07010.
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 9,14 mm
Srednji premik L3 4,8 mm
Višina vpenjanja L2 7,49 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 12
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268826 85/07
EAN/GTIN 4045197562678
Številka proizvajalca 268826 85/07