{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TDAT 070101 | |
Radij rezila | 0,1 mm | |
Zvrst | HB7035 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | K | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | SF | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 150 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 60 m/min - 150 m/min | |
Prevleka | TiN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268620 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057732 | |
Številka proizvajalca | 268620 HB7035 |