WCHX 090304 SM

Št. art.: 268488 SM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,60 € / kos
  • od 10 kos
    18,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 090304
    Radij rezila 0,5 mm
    Zvrst HB7120
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba M
    Tip SM
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 110 m/min - 220 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 110 m/min - 140 m/min
    Ustrezno za ⌀ orodja Dc 18 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268488 SM
    EAN/GTIN 4045197470782
    Številka proizvajalca 268488 SM

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 18.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico