WCHX 090304 ALU

Št. art.: 268488 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,00 € / kos
  • od 10 kos
    20,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 090304
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HU70AL
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba K
Tip ALUMINIJ
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 300 m/min - 600 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 180 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268488 ALU
EAN/GTIN 4045197470768
Številka proizvajalca 268488 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
GG(G)
K
Grafit, GFK, CFK
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 18.