{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Tip | UNI | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 65 m/min - 200 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 11 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268480 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470560 |