{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 10T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBZ120 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Globina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Podajanje za vrtanje | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 200 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 20 mm | |
Prevleka | PVD | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268434 HBZ120 | |
EAN/GTIN | 4062406273088 | |
Številka proizvajalca | 268434 HBZ120 |