ZCMX 10T308 HBZ035

Št. art.: 268434 HBZ035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,80 € / kos
  • od 10 kos
    14,00 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T308
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HBZ035
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
    Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
    Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 190 m/min
    Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
    Prevleka PVD
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268434 HBZ035
    EAN/GTIN 4062406286965
    Številka proizvajalca 268434 HBZ035

    Tabela aplikacije

    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico