ZCMX 10T304, Zvrst: HBZ310

Št. art.: 268433 HBZ310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,02 € / kos
  • od 10 kos
    18,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ310
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje za obračanje 0,05 mm - 0,4 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,3 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 200 m/min - 600 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
Prevleka PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268433 HBZ310
EAN/GTIN 4062406273057
Številka proizvajalca 268433 HBZ310

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico