ZCMX 10T304 HBZ025

Št. art.: 268433 HBZ025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,16 € / kos
  • od 10 kos
    14,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZCMX 10T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBZ025
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Podajanje za obračanje 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje za vrtanje 0,03 mm - 0,12 mm
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 210 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268433 HBZ025
EAN/GTIN 4062406770099
Številka proizvajalca 268433 HBZ025

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico