DCGT 070202 FN TWF

Št. art.: 265832 TWF
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice DCGT 070202 FN
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst PKD
    Rezalni material PKD
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Posnetje roba rezalnih robov TWF
    Globina reza ap 0,1 mm - 1 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
    Hitrost rezanja vc za aluminij < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Hitrost rezanja vc za G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Cepilni kot 6 stopinj
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265832 TWF
    EAN/GTIN 4045197449023
    Številka proizvajalca 265832 TWF

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Grafit
    N
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Opis

    Izvedba:

    PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
    Gladilno struženje, oster rezilni rob za manjši rezalni pritisk.

    Uporaba:

    Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico